ナチュラルボックス

(52件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10箱) 注文コード 35614896 品番 No.5
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890

丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。
梱包用途だけでは無く、ギフトや収納にも最適です。

材質ダンボール(Eフルート 約1.5mm) 内寸法(縦×横×高さ)(mm)290×290× 90 組立方法組立式(フタ・身一体式) 仕様組立式(フタ・ミ一体式) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290× 90 メーカー商品コード006200510

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:536

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09539327
2025-12-15
用途:
ラッピング
nanakamado 様 (卸売・小売業)

素材が良く60サイズで発送できるのでとても満足しています!

2025-05-07
用途:
塗料缶の梱包材として使用
卸売・小売業

各種サイズが多くジャストサイズのものがありましたので、ずいぶん前より使用させていただいていおります。もう少し、段ボールの厚みあればと思いますが緩衝材でカバーできましたので、ややの満足度になります。

2024-12-12
用途:
商品の梱包

使い勝手の良いサイズである。
商品を梱包して発送するために購入したが充分な強度もあり、
過不足ないです。
また購入しようと思います。

対象商品:
09539327
2024-01-24
用途:
商品のギフトボックスとして
有限会社フリーホイール ハートクラフト事業部 様

しっかりしている箱です。商品のギフトボックスとして探してまして
ちょうどいい大きさで満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
09539336
2023-12-15
用途:
製品パッケージ

小物の商品化粧箱として利用しています。
ナチュラルな見た目で体裁よく仕上がります。
サイズのバリエーションも豊富で助かります。
また今後もリピート購入します。

対象商品:
09539311
2023-01-27
用途:
マグカップ用
baby-bee 様 (卸売・小売業)

マグカップの発送に使用してます。破損の心配をしなくなりました。お客様にも好評です。

1人が参考にしています
対象商品:
09539336
2022-09-24
用途:
商品の梱包箱
製造業

制作した商品に合う箱を探していました。紙の厚さも簡単には傷まないぐらいの丈夫さで、表面もツヤ感のあるキレイな仕上がりだったので満足しています。今後、厚さ3.5cmから5センチ程度の小さめサイズのラインナップが増えると嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
09539345
2021-03-16
用途:
模型納品時

かなり細密な模型類をエアパッキンで包んでこれに入れて納品しています。軽いのにきちんと安定した箱になり、薄いながらも強度があるので割れ物を入れるのも不安は感じません。サイズのバリエーションがもっとあるとなお嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする