ホワイトボックス

(74件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10箱) 注文コード 35614993 品番 F-52
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

マグカップやグラス、灰皿など、小物に対応できる小さいサイズが中心となっています。

ホワイト 仕様サック式 材質白Eフルート段ボール 組立方法サック式 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×100 メーカー商品コード006205210

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:535

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 74
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
お皿のラッピング箱として使用
こめがま 様

いつも活用させて頂いております。
組み立ても簡単でサイズ展開の多いのでいろいろなサイズで持っています。

対象商品:
35614984
2025-10-28
用途:
自社商品の梱包
製造業

商品を梱包するにピッタリサイズで見栄えも良くなり重宝しています。

対象商品:
35615011
2025-10-16
用途:
ハチミツ用の箱
ハチのひぐらし 様 (飲食業)

300gの瓶にピッタリでした!また違うサイズも探してみようと思います。

2025-07-06
用途:
産業用電子回路アッセンブリの出荷梱包

基板を複数枚組み合わせた電子回路の個別包装に使います。ロットの数が少なく、品種ごとに大きさも異なるので10枚セットでなおかつ店舗用品専門店より送料無料の閾が低いのが助かります。

対象商品:
35615054
2025-03-28
用途:
梱包
その他業種

程よい厚さがあるため、安っぽく見えず作りがしっかりしています。白のボックスすごく綺麗で使いやすいです。またリピします。

2025-12-01
用途:
通常 商品梱包
株式会社カキヌマメディカル 様 (医療・福祉・介護関連業)

ちょうどいいサイズで価格も適当で重宝しています 今後も購入予定です。

2025-03-24
用途:
マグカップの梱包
SPEC 様 (製造業)

組み立ても簡単でしっかりとした作りで陶器類も安心して入れられます。
無地の表面にラベルシールを貼ればGIFTBOXとしても使えます。

対象商品:
35615081
2025-05-27
用途:
プレゼントの梱包用
その他業種

箱自体は良かったのですがサイズを間違えたのともう少し柔らかいものを探していたので。すみません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする