クリアボックス(キャラメル式)

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10箱) メーカー商品コード006834500 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×20 注文コード35615255 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥900
この商品はメーカー商品コード・内寸法・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

中身を見せることができる透明素材のギフトボックスです。
パッキンなどを敷きつめてギフトや商品を詰め合わせると効果的です。
組立タイプ

メーカー商品コード006834500 材質PVC 質量(g/枚)2.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×20 厚さ(mm)0.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35615255 - 69439329 006850100 クリアボックス(キャラメル式) HEIKO クリアボックス(キャラメル式) HEIKO 1パック(10枚) 639 税込703 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:538

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35615264
2025-08-28
用途:
梱包
maokie 様 (卸売・小売業)

ノベルティ商品の梱包の為に購入しました!
大きさもちょうど良く、丈夫で綺麗で、次からもリピートしたいです!

対象商品:
35615316
2025-05-27
用途:
小さめのフィギュアに。
その他業種

埃が被らないようにケースを探していたのですがこちらだと改造もできるので助かってます。

対象商品:
35615325
2023-11-05
用途:
記念品の梱包
飲食業

たたみやすく、ミニボトルにジャストの大きさでした。

対象商品:
35615316
2023-04-10
用途:
フラワーアレンジのラッピング
お花のアトリエ plage 様 (サービス業)

この商品は、ちょうどよい大きさで重宝します。色んな作品に合うので、立てたり、寝かせても使ってます。素材もしっかりして、傷もつきにくいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35615255
2022-08-24
用途:
作品入れ
ネイルサロンポリッシュ 様 (サービス業)

手作り作品を入れていますが、クリアーなので、作品の見栄えがいいです。

対象商品:
35615316
2021-08-15
用途:
菓子梱包
飲食業

菓子の梱包用に購入しました。小売していたのでお試しですが、丁度良いサイズでした。

対象商品:
35615307
2021-04-23
用途:
手作りした石鹸をいれます
サービス業

手作りした石鹸入れる為に購入しました。とてもキレイで満足しました。

対象商品:
35615361
2021-09-09
用途:
スキンケア用品のパッケージ
サービス業

しっかりした素材、サイズ感がとてもよかったです。
配送が早くとても助かりました。
リピートしたいと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする