HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 箱/ギフトボックス
HEIKOの クリアボックス
クリアボックス(身・フタかぶせ式)用途別
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5箱)
注文コード
35615641
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,950
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
身・フタが別々で、でき合いのかぶせ式透明ボックスです。
材質
PVC
厚さ(mm)
0.3
タイプ
マグカップ用
質量(g/個)
68
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×200×100
メーカー商品コード
006856800
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35615641
-
63239550
100×200×100
PETクリアケース(身・フタかぶせ式)
HEIKO
1パック(5個)
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)