HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 箱/ギフトボックス
HEIKOの クリアボックス
クリアボックス(身・フタかぶせ式)用途別
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(1箱)
注文コード
35615657
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
身・フタが別々で、でき合いのかぶせ式透明ボックスです。
材質
PVC
厚さ(mm)
0.3
タイプ
シューズ用
質量(g/個)
134
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×180×110
メーカー商品コード
006856200