クリアボックス(身・フタかぶせ式)円柱型

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 35615675 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質PVC 厚さ(mm)0.3 タイプ円柱小 質量(g/個)9 内寸法(Φ×Hmm)78×50 メーカー商品コード006853200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:539

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35615666
2024-09-01
用途:
お菓子販売
飲食業

クッキーを入れて販売していますが、ちょうどいい大きさで気に入っております。値段がもう少しさがると嬉しいです。

対象商品:
35615666
2023-03-23
用途:
ギフトボックス
卸売・小売業

ちょうどいい大きさと深さでした。
つくりもしっかりしていました。

1人が参考にしています
対象商品:
35615702
2022-06-17
用途:
子どもと遊ぶ時
その他業種

子どもの工作おもちゃの材料として購入しました。
適度な大きさで工作しやすかったです。
この度は誠にありがとうございました。

対象商品:
35615666
2021-08-30
用途:
アクセサリーのラッピング用
卸売・小売業

薄くて軽いけど作りがしっかりしている。また、フタと本体がピッチリ閉まるので安心。フタかぶせ式の容器はどうしても値段が高くなりがちだが、これなら一つあたりの価格を抑えられるので助かっている。

2021-05-06
用途:
包装
COKAGE aroma&soap 様 (卸売・小売業)

しっかりした作りで潰れる事なく、包装できます。
中が綺麗に見えるので、ディスプレイにも。
私は商品を入れていますが、形も丸くて可愛いのでリボンをして見映えがします!

対象商品:
35615675
2021-02-07
用途:
商品陳列用
ストーンキャッスル石の城 様

以前から同じ商品を使っております。
数年もすると若干変色するので今回新調しました。強度も良くクリア度合いは何年経っても変わらないので信頼して使っております。中身も美しく映え何が入っているのか一度に分かるので好きです。

対象商品:
35615693
2023-07-08
用途:
紙テープ入れ
Wind era 様 (その他業種)

柔らかすぎて使いづらいです。
硬さの表記もあると嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35615666
2021-03-27
用途:
アクセサリーの梱包
飲食業

潰れる事なく、綺麗な状態で届きました!ありがとうございます!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする