HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 箱/ギフトボックス
HEIKOの クリアボックス
クリアボックス(身・フタかぶせ式)ハート型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10箱)
注文コード
35615736
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
PVC
質量(g/個)
11
タイプ
ハート小
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×90×40
厚さ(mm)
0.3
内寸法(Φ×Hmm)
-
メーカー商品コード
006853400