HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 箱/ギフトボックス
HEIKOの クリアボックス
クリアボックス(身・フタかぶせ式)ハート型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10箱)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×138×30
内寸法(Φ×Hmm)
-
注文コード
35615763
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内寸法・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVC
質量(g/個)
13
タイプ
ハート大浅
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×138×30
厚さ(mm)
0.3
内寸法(Φ×Hmm)
-
メーカー商品コード
006853600