※使用例

ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン)

(46件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32+300×220+64 寸法(幅×チャック下)(mm)220×300 寸法(チャック上)(mm)32 注文コード35616944 品番AL-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

優れた防湿・気体バリア効果を発揮
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
サイドシールは6mm幅ベタシールです。
※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。

用途
食品パックや小分けの包装などに。
低温に強く、冷凍・冷蔵に。
材質ポリエステル/アルミ/PE 厚さ(mm)0.095 見出し枠なし 適合規格食品衛生法適合 透明 入数(枚)50 使用温度範囲(℃)-30〜85 目安容量(mL)2500 質量(g/枚)28 寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32+300×220+64 寸法(幅×チャック下)(mm)220×300 寸法(チャック上)(mm)32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35616944 AL-22 08435034 AL-22 ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL) セイニチ(生産日本社) ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL) セイニチ(生産日本社) 1パック(50枚) 5,298 税込5,828 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
商品の梱包
株式会社Hanxコマース 様 (卸売・小売業)

納品までのスピード感はもちろんのこと、期待通りの品質で満足しております。

対象商品:
08435174
2026-01-19
用途:
蕎麦つゆの小分け
卸売・小売業

蕎麦つゆの小分け発送に使用しています。液漏れもせず大変重宝しています。

対象商品:
39547557
2024-11-11
用途:
胡麻などをいれて小分けする
教育・研究機関

開けやすく、スプーンをいれやすく扱いやすいです。スタンドタイプならではの用途があるなと感じます

対象商品:
35616883
2024-03-15
用途:
味噌作り
すこやか23SUN 様 (その他業種)

まだ使用してませんが
しっかりしていて、よかったです
サイズを確認していましたが
思ったより大きく(^-^;)
でも、大は小を兼ねますので、よかったなと思っております

対象商品:
35616892
2024-05-24
用途:
筍の水煮保管用
農・林・水産業

真空保存が楽で品質チェックもしやすく重宝している。

対象商品:
35616847
2024-02-07
用途:
梱包
常南ファーム株式会社 様 (農・林・水産業)

袋の厚さもちょうど良く、使いやすいサイズ感でした。

対象商品:
08435131
2023-09-21
用途:
ジャムの梱包資材
コスモファーム 様 (製造業)

瓶より安価でラミジップは他のスタンドパックより丈夫

1人が参考にしています
対象商品:
35616847
2023-05-26
用途:
おやつのパッキング
Pet Life Consulting シンビオーシス 様 (サービス業)

自立して使いやすく、密封性も高くて満足しています!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする