HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 平袋
キラキラバッグ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
35617066
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
キラキラとした豪華なラッピング袋
種類
ラッピング袋
サイズ
LL
色
ゴールド
材質
アルミ蒸着PET
幅(mm)
420
高さ(mm)
550
内寸法(mm)
390×535
外寸法(mm)
420×550
メーカー商品コード
006580600
注意
※袋の内面はすべてシルバー色となっています。