※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- キラキラバッグ HEIKO 35617075 - キラキラバッグ HEIKO 35617075

キラキラバッグ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード35617075 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

キラキラとした豪華なラッピング袋

種類ラッピング袋 サイズ3L ゴールド 材質アルミ蒸着PET 幅(mm)510 高さ(mm)680 内寸法(mm)480×665 外寸法(mm)510×680 メーカー商品コード006580800
注意
※袋の内面はすべてシルバー色となっています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35617102
2019-06-14
用途:
ギフトラッピングの際
卸売・小売業

様々な形状の商品を入れることができ、中が見えないので、スタッフ誰でもラッピングが可能で、ラッピング技術が不要で便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする