※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- キラキラバッグ HEIKO 35617102 - キラキラバッグ HEIKO 35617102

キラキラバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード35617102 品番-
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別) アウトレット
¥2,6982,198
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

キラキラとした豪華なラッピング袋

種類ラッピング袋 サイズM シルバー 材質アルミ蒸着PET 幅(mm)260 高さ(mm)360 内寸法(mm)230×345 外寸法(mm)260×360 メーカー商品コード006580300
注意
※袋の内面はすべてシルバー色となっています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35617102
2019-06-14
用途:
ギフトラッピングの際
卸売・小売業

様々な形状の商品を入れることができ、中が見えないので、スタッフ誰でもラッピングが可能で、ラッピング技術が不要で便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする