多用ガン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード35617407 品番SGA-2
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

空気圧で中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構(特許)の採用で、ワンタッチで操作でき作業効率が向上。
アルミ合金で軽量化
リシン・タイル・スタッコが吹き分けられる多用ガン
塗料ノズルセット
2.7Lカップ付

ノズル口径(Φmm)
(塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10、スタッコ用/8.0、12、15
(空気)リシン用/2.0、タイル用/2.5、スタッコ用/2.5
付属品
ノズル:各1個ずつ
リシン用 ノズル口径 3.0/5.5/6.5/7.5mm
スタッコ用 ノズル口径 8.0/12.0/15.0mm
タイル用 ノズル口径 5.0/6.5/8.0/10.0mm
空気使用量(L/min)100〜210 容器容量(L)2.7 質量(g)750 吹付パターン丸吹き 吹付空気圧力(MPa)0.29〜0.49 所要圧縮機(kw)0.75以上 塗料供給方式重力式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする