明治機械製作所
明治機械製作所の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
明治機械製作所の 建築用吹付ガン器
万能ガン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
35617416
品番
AGA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
空気量調節弁付で吹付けムラがなく、弁ボタンロック方式の採用で連続吹付けが可能。
エアピストンにより自動作動。
1丁で4役(モルタル、リシン、スキン、タイル)の万能ガン
2.7Lカップ付
ノズル口径(Φmm)
(塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10
(空気)リシン用/1.5、タイル用/2.5
付属品
ノズル:各1個ずつ
リシン用 3.0/5.5/6.5/7.5mm
タイル用 5.0/6.5/8.0/10.0mm
空気使用量(L/min)
100〜210
容器容量(L)
2.7
質量(g)
960
吹付パターン
丸吹き
吹付空気圧力(MPa)
0.29〜0.49
所要圧縮機(kw)
0.75以上
塗料供給方式
重力式