色上質紙

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード35617443 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380
この商品は51種類から選べます 他の種類を見る
材質上質紙 寸法(mm)148×100 クロ 紙厚(g/m2)127.9 紙厚(μm)140 用途色上質紙のカット物、メニューやハガキなど様々な用途に メーカー商品コード002135110
注意
※万年質・水性ペンで書くと、紙質によってにじむ場合があります。ご確認の上ご使用ください。
※水漏れや直射日光・経年変化によって印刷部分が変色することがあります。
※使用環境によって印刷品質に差異が生じる場合がありますので、事前に試し印刷をすることをおすすめします。(プリンターの取扱説明書に従って印刷設定を調節してご使用ください。)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:543

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35617443
2024-03-01
用途:
切り絵をクリアブックに入れた際の背景
金融・保険業

ハガキサイズ。趣味の切り絵(大きくない、ハガキサイズ内)をハガキクリアブックに保管。黒い背景にして保存します。良い硬さです。

対象商品:
35617924
2023-07-08
用途:
ショップカードの印刷
不動産業

商品に同梱するショップカードの印刷用に購入しています。
品質も良くていつも重宝しています

対象商品:
35617443
2022-04-08
用途:
値段表
raw___._ 様 (製造業)

しっかりした画用紙で美しい黒色で、満足しております。

対象商品:
35617443
2019-05-16
用途:
A4ステッカー配送時に
その他業種

A4サイズのステッカーを作成して、発送していますがステッカーがペラペラなので台紙として使用しています。ちょうど良い厚さで、今の分がなくなったらリピ予定です

対象商品:
35617443
2019-01-24
用途:
イラストを描き、プレゼント等に
その他業種

区とが生えている紙ですので、白ペンがよく映えます。
これを使ってちょっとおしゃれなメッセージカードにしておりますが、とても喜ばれて満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
35617583
2019-04-03
用途:
児童センターの壁の装飾
3.11絵本プロジェクトいわて 様 (その他業種)

色数もありますし助かりました。厚さは模造紙ほどです。

2人が参考にしています
対象商品:
35617565
2021-08-03
用途:
商品掲載の色と本物が全然違います。
その他業種

他の方も書かれていましたが、掲載の色味と全く違います。掲載は真紅・真っ赤なイメージですが、本物は濃いピンクです。白いインクが多少映えるかも知れませんが、黒いインクでも読める感じ。「真っ赤に白インクで書く」つもりだったので残念。掲載の赤色にするのはこの紙質だと難しいのか?メーカーに聞いてみたい。紙質は想定内で模造紙位な感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
35617565
2020-10-01
用途:
店頭の手書きPOP用
卸売・小売業

イメージしていたよりも色がだいぶ薄かったです。
真っ赤を想定していたのですが、ピンクっぽく見えます。
原色の赤にするのは素材的に無理なのだとは思いますが…

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする