曜日別特売
5-45 クラフト丸筒 銀鳥産業 35618161

 

5-45 クラフト丸筒 銀鳥産業 35618161
5-45 クラフト丸筒 銀鳥産業 35618161
5-45 クラフト丸筒 銀鳥産業 35618161

クラフト丸筒

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外寸法(Φ×L)(mm)50×495
内寸法(Φ×L)(mm)47×450
内容量1パック(10本)注文コード35618161品番5-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

再生紙を利用した紙管です。
口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。
丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。

用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。厚さ(mm)約1.4~1.5クラフト材質再生紙形状丸筒エコマーク認定認定質量(g/本)66外寸法(Φ×L)(mm)50×495内寸法(Φ×L)(mm)47×450メーカー商品コード007517012エコマーク認定番号18 112 259
注意
※フタ・底はございません
※別売りのフタも底もございません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-01-18
用途: 布の芯として使います
教育・研究機関

軽くてイメージしていた通りのもので
太さも丁度いいです

1が参考にしています
対象商品 : 35618213
2022-08-02
用途: ビニールカーテンの送付
株式会社ハブ

しっかりしているのでそのまま送り状を貼って送れました。また使用すると思います

対象商品 : 09166482
2021-06-24
用途: 安全ポスターの郵送
建設業・工事業

少し硬いですが、しっかりとした作りなので、中のポスターが痛む心配は全くありません。
普通郵便(定形外・規格外)で送れました。

対象商品 : 09166491
2021-09-06
用途: ポスターの郵送のため
有限会社なかむら印刷製造業

思っていたよりも厚めで、型崩れもなく輸送にあっている

対象商品 : 35618161
2020-06-28
用途: ポスターの発送
製造業

A2サイズのポスターを中に入れて発送するために使いました。口を閉じると少し隙間が空きますが、ガムテープで封をすれば問題なく塞げるので、きにする必要はありません。
ヤマトビジネスメンバーズの伝票(A5横サイズ)がそのまま貼れるので、便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 09166491
2019-11-01
用途: 商品梱包
その他業種

丸筒の強度は充分だが、端からクラフト紙が剥がれやすくなっている。

対象商品 : 09166473
2019-12-26
用途: ポスター等の郵送
サービス業

以前購入しまして大変使い勝手が良かったので再度購入しました。

対象商品 : 09166473
2018-11-29
用途: A3ポスターを発送
製造業

口が堅くて、女性の力ではなかなか綺麗に閉まりませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする