曜日別特売
P-22 Pタイル タジマ(田島ルーフィング) 35628126

※色見本

Pタイル

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50枚)注文コード35628126品番P-22
参考基準価格(税別)¥8,820販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル

用途
【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など
【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど
接着剤
【一般工法】セメントP/セメントAK
【低温時・放置床工法】セメントU10
【耐水工法】セメントU10/セメントEP20
工法
【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
寸法(mm)304.8×304.8仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT材質塩ビ厚さ(mm)2.0JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167質量(g/枚)360色(マンセル値)1Y7.5/1
注意
※耐水ベニヤ下地はセメントU10をご使用ください。
※ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。
※マンセル値は目安です。マンセル値で発注されないようお願い致します。
※コンポジションタイルは角が欠けやすく、若干丸くなることがありますので予めご了承ください。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 床面補修材に使用
株式会社松栄サービスサービス業

従来から使用しており、作業性が良く大変使いやすい材料です。これからも、使っていきたい。

対象商品 : 35628065
2024-07-12
用途: 床の補修に

会社の床の補修用に購入しました。
社員が悪いところを剥がし、補修しましたがとれもきれいにできていました。
汚れがとても目立つのでもう少し色見をグレーよりにするべきだったと後悔しています。
欲を言えば艶が欲しいですが、別途ワックスがけですよね…。

1が参考にしています
対象商品 : 35628031
2023-04-01
用途: 事務所のメンテナンス
株式会社富士通商サービス業

今までのものとピッタリあい、とても使いやすかったです。

対象商品 : 35628074
2022-04-08
用途: 床補修の為
医療・福祉・介護関連業

古くなったPタイルが割れていたので、補修の為購入。
自分でできるか不安だったので、ずっと敬遠していましたが、今回勇気を出して挑戦した結果、とても満足が行く仕上がりとなりました。
古いPタイルは固くなって簡単に割れてしまいますが、
こちらの商品は程よく柔らかく、とても扱いやすかったです。
カッターナイフで切れますし(直線のみで複雑なカットはチャレンジしていません)、専用の接着剤を使えばとても簡単に完成度高く補修ができます。
ワックスがけは別途必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 35628257
2021-12-15
用途: 床張り替え
有限会社大橋鉄工所製造業

床張り替え工事で追い張りするように購入しました。
簡易梱包でゴミも出ず助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 35628074
2021-03-16
用途: 床材の補修張替え用に使用
卸売・小売業

床材の経年劣化による破損が増加しており、ホームセンター等で購入すると非常に重量があり運搬も苦労していたが、注文して届くので非常に便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 35628223
2020-05-08
用途: 店舗のフロアーの補修
キッチン瑞穂飲食業

割と素人でも30cm四方なのでやりやすかったです。うまくできました。

1が参考にしています
対象商品 : 35628126
2019-04-04
用途: 事務所の床の張り替え補修
農・林・水産業

割れたり欠けたりしていた古いタイルを剥がして貼りなおしました。素人でも簡単に張り替えができ、床が明るくなりました。割れたところだけを交換しているのでタイルの色が所々違ってしまうのはご愛嬌でしょうか。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする