ABL-38 全 ブレードビス ファスリンク 35628293 ABL-38 全 ブレードビス ファスリンク 35628293 ABL-38 全 ブレードビス ファスリンク 35628293 ABL-38 全 ブレードビス ファスリンク 35628293

ブレードビス

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1320本) 注文コード35628293 品番ABL-38 全
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

コーススレッドの先端を鋭くカット、木割れを防止し、刃物のような切れ味で、省力化に貢献いたします。

ねじの呼びM3.8 径(Φmm)3.8 頭径(Φmm)8 全長(mm)38 ねじ長さ(mm)32 仕様コーススレッドカット付 材質/仕上クロメート ねじの種類全ねじ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35628372
2020-01-22
用途:
外壁へ横木を固定するのに使用
製造業

工具に四角頭を持っていなかったのでプラスを選択。
半ネジにしてうまくいくかと思ったのですが、これだけ長いとカムアウトしやすいですね。
60mm厚さのホワイトウッドでも下穴なしじゃつらいです。
下穴もφ4のドリルが長さ50mmしかなかったのでそこからの壁打ちは頭が外れまくって大変でした。
機械系の頭で+で行こうと思ったのですが、建材には四角が必要ですね。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
35628327
2017-05-19
用途:
住宅のリフォーム

木材の割れが無く、刺さりが良いです。コーススレッドより全然おすすめします。

対象商品:
35628345
2015-03-11
用途:
アンテナベース取付等

先に切り込みがある分コーススレッドより刺さりが良いので使い易いです。価格も安くて満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする