ACS-57 半 四角穴付き コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンク 35628424 ACS-57 半 四角穴付き コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンク 35628424 ACS-57 半 四角穴付き コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンク 35628424 ACS-57 半 四角穴付き コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンク 35628424

四角穴付き コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(900本) ねじの種類半ねじ 注文コード35628424 品番ACS-57 半
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの種類9種類から選べます 他の種類を見る

十字穴を四角穴に変えることにより、ビット欠け、穴つぶれ、ネジ倒れが少なくなり、打ち込みが安定します。

ねじの呼びM3.8 径(Φmm)3.8 全長(mm)57 ねじの種類半ねじ 仕様四角穴付(スクウェアービットタイプ) 材質/仕上スチール/ユニクローム 表面処理ユニクロ 適合ドライバースクエアNo.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35628397
2022-01-10
用途:
垂木止めクランプとコンパネにに使用
農・林・水産業

4角穴径深さ少し長く、7.2Vのインパクトドライバーでなめるし、ネジ切れるので強度あげてほしいです

対象商品:
35628442
2018-09-02
用途:
耐震補強工事等で確実に打てるビスを探していました。遂に見つけたって感じです、使用してみます。
電気・ガス・熱供給・水道業

四角穴サイズ情報がカタログ、箱本体にも記載ありません。記載およびに載せて下さい。長物コースレッドはインパクトで打ち込む際に結構なめる事が多いです、ビット入手後これで試してみたいと思ってます。

2人が参考にしています
対象商品:
35628442
2018-03-03
用途:
コンパネを止めるのに

コンパネを後で外す必要がある現場で使用しています。今まで+プラスねじを使用していましたが、打った人又はビットの減りで外すときになめていてすんなり外せない時がありましたが、■四角ねじにしてから確実に外す事が出来時間短縮に繋がっています。

1人が参考にしています
対象商品:
35628442
2017-01-23
用途:
木工作業
その他業種

DIYのお店になくて諦めていたら貴社のカタログを見て飛びつきました。価格も安くて満足です。プラス仕様と違って扱い易い。

対象商品:
35628442
2016-02-18
用途:
木造住宅の造作工事
建設業・工事業

一般金物店での商品と損色なく使用しました

対象商品:
35628451
2016-06-28
用途:
物置作り

ビットで締め付け時、小トルクでも角部分が丸まってしまい使えものにならなかったです。使用しないで放置したままです。

2人が参考にしています
対象商品:
35628451
2015-10-12
用途:
木材固定
サービス業

悪くない!

対象商品:
35628476
2014-04-19
用途:
ビス止め
株式会社しんかい 様

頭の深さがもう少しあればビットが長持ちするので深さを改善してもらいたい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3183:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする