AC-41S(XM7) XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ファスリンク 35628634 AC-41S(XM7) XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ファスリンク 35628634 AC-41S(XM7) XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ファスリンク 35628634

XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500本) 注文コード 35628634 品番 AC-41S(XM7)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。

ねじの呼びM4.2 径(Φmm)4.2 全長(mm)41 ねじ長さ(mm)35 材質ステンレスSUS XM7 ねじの種類全ねじ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35628686
2023-11-06
用途:
屋外木工品に使用しています。
大友電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

以前から使用していますが、屋外で錆や腐食を気にしないで使用できとても重宝しています。経年(5年)劣化は全くありません。

1人が参考にしています
2021-11-14
用途:
大引と根太の接合と根太と床材の接合
サービス業

物置兼作業小屋の床を作るため購入。

10本を一袋に入ってるので、一気に使う時は開封が面倒だが、使い切れない時は袋詰めが良い。

大引と根太、根太と床材にインパクトで約300本打ったが、折れることもなく満足している。

価格的にもホームセンターで買うよりも安い。

対象商品:
35628686
2021-07-18
用途:
ウッドデッキの補修
有限会社コロンブス 様

他のコーススレッドより径が太く強度がありそうですね。

1人が参考にしています
対象商品:
35628634
2021-10-01
用途:
木製品の組み立て
有限会社 夷隅家具製作所 様

磁性を帯びにくいコーススレッドで一番安いと思います。

対象商品:
35628607
2021-06-07
用途:
ちょっとした造作の際
株式会社小笠原エコツーリズムリゾート 様

屋外で長年使っていると電蝕でかなりへたって来てしまいますが、普段使いでは全く問題ありません。

対象商品:
35628677
2020-10-30
用途:
DIY 木工全般
その他業種

価格がリーズナブルなのに、しっかりしておりインパクトドライバーとの相性もGOOD。頭をナメる事も少ない。

1人が参考にしています
対象商品:
35628686
2020-06-29
用途:
日曜大工
電気・ガス・熱供給・水道業

屋外ではいつもこの商品を使用してます。節等の影響も含め堅い木材だったときには、千切れることもありますが、ステンレスでは安価なのでお気に入りのひとつです。

1人が参考にしています
対象商品:
35628695
2020-05-24
用途:
2×4材で棚作り

ちょっと太めの丈夫なネジです。下穴3mmでスイスイ作業出来ました。200本入りでこの値段なら安いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3834:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする