※カラーバリエーション

Mr.ストックマンND-1812

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35630691 品番 ND-S1812
参考基準価格(税別)¥199,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

高感度デザインの磨かれた物置!
連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。
丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。
軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。
安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。
ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。
調節簡単で丈夫な棚。
サビに強い高級焼付塗装。
庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。

仕様
基礎ブロック必要数12ヶ別途
扉の開き方向は変更可能
タイプ
耐荷重/多雪型
屋根/標準型
耐荷重(N/m2)
屋根/3000(約300kgf/m2)、
床/6000(約600kgf/m2)
高さ(mm)2110 シリーズMr.ストックマン 扉形式引き戸 間口(mm)1832 奥行(mm)1222 付属品背面棚(HT-05W・HT-12W)×各1枚、たて樋×1本、アンカープレート、アルミフック×3個 ムーンホワイト 棚板耐荷重(kg)(HT-05W)46、(HT-12W)109 寸法(奥行×間口×高さ)(mm)1222×1832×2110 屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40 床面積(m2)2.24(0.68坪) 有効内寸法(奥行×間口)(mm)1052×1776 棚板寸法(mm)(HT-05W)513×450、(HT-12W)1213×450 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)992×1850
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中〜日中となり、平日夜間/日曜/祝日の配達はお承り出来ません。なおお届け時間はお届け日の前日にご連絡させて頂きます。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所まで車両が通行可能か事前にご確認下さい。
※4t車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は再配達となりますが、その場合別途再配達費用/保管料を頂戴する場合がございます。予めご了承下さい。
※商品の室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承お願い致します。
※別途基礎ブロック9個必要※建築確認の申請が必要な場合、お客様ご自身にてお願い致します。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする