フレッシュハーブ クルマ用置き型ファブリーズ P&G 35633342

クルマ用置き型ファブリーズ

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(130g) 香りフレッシュハーブ 注文コード35633342 品番フレッシュハーブ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は香り・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

クルマ独特のニオイは、車内のフロアマットやシートなどにしみこんだ食べ物や体臭などのニオイが空気中にはき出されて発生しています。特に車内のニオイはシート下に溜まりがち。
クルマ用置き型ファブリーズは、ニオイの溜まり場となるシート下に設置して、ニオイを効果的に消臭し、ほのかに香ります。
ニオイキャッチャーゼリーが気になるニオイを香りでごまかさず、しっかり吸収して取り除きます。
しっかり消臭するから、ほのかな香りも楽しめます。

香りフレッシュハーブ シリーズファブリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23656605
2023-06-14
用途:
社有車の消臭

車内用消臭剤は効果がある期間が1か月くらいで短いものが多いのですが、
こちらは2か月でこの価格なので手ごろでとても良いです。
送風口のクリップタイプはすぐ蒸発してしまうので、こちらを使用していますが
中々取り扱いも無く、特に無香のものはさらに無くなってきているのが心配な点ではあります。

1人が参考にしています
対象商品:
23656605
2022-09-12
用途:
普段使い
金融・保険業

リピートです。いくつか同様の商品を使ってみましたが、これが一番効果があるように感じます。使い方もシンプルで簡単です。

対象商品:
35633351
2022-07-17
用途:
運転
株式会社いろはや 様 (サービス業)

近隣のホームセンターより安価で、助かります。
又リピートします。

対象商品:
35633351
2021-11-23
用途:
自動車の室内に使用

自動車の室内やトランクに使用。いい匂いで使いやすい。

対象商品:
23656605
2021-07-05
用途:
消臭
自動車・二輪車・自転車関連業

元々ニオイは無かったが、人を乗せるとニオイが残るので試しに購入しました。ニオイに敏感なのでより一層ニオイが無くなり気分がいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35633351
2021-10-01
用途:
車の消臭
有限会社アスコ通信特機 様

匂いが結構しますので上のシートを半分だけ開けました。
無効タイプがあったので買いなおしました。

対象商品:
35633351
2021-07-15
用途:
社内の匂いけし

強すぎず弱すぎず、かなり心地よい香りが社内に漂うので、運転時のリラックスに一役買ってくれます。本当に丁度いい強さの香りです。他社品は大概鼻が痛くなる感じなので。

対象商品:
23656605
2021-06-01
用途:
車内に置いてみました
東製作所 様

まだ効果はこれからになりますが、楽しみにしてます。置き型ですので、平行な場所でしか置けませんが、車用も範囲を超えて、室内用で使ってみようかとも考えてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする