L9001 アルミ 平板 久宝金属製作所 35633482 L9001 アルミ 平板 久宝金属製作所 35633482

アルミ 平板

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35633482 品番 L9001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

軽くて切りやすい、細工がしやすい。
いつまでも美しく、さびない金属素材。

用途
屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場
物置・換気口・手芸用・園芸用
犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!
材質アルミ(A1050) 幅(mm)150 長さ(mm)300 厚さ(mm)0.5 質量(g)62 タイプ平板 調質H24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-23
用途:
各種工作に
株式会社アートクラフト 様

一寸した部品を作ったり、磨いて飾りにしたり、その他いろいろ使えます。又、サイズも各種あり使用目的に応じて選べるのが良いですね。DIYショップなどではあまり種類がなかったりしますので助かります。

対象商品:
35633586
2021-11-21
用途:
物置きの修理
その他業種

長年使用の物置き、穴が空いてしまいアルミ板でふさぎました。
サイズと価格が丁度良くて助かります。

対象商品:
35633577
2021-03-27
用途:
DIYで使用

普通のハサミでカットできました。加工しやすい厚さで良かったです!

3人が参考にしています
対象商品:
35633561
2021-05-08
用途:
補強プレートとして。
株式会社土屋電気商会 様 (建設業・工事業)

注文して早々に納入されたし、非常に加工しやすかったです。

対象商品:
35633516
2021-03-03
用途:
パーツの加工用
サービス業

探していたサイズの物が見つかって良かったです。加工の手間が省けました。

対象商品:
35633586
2020-10-01
用途:
冷却

放射線を見る霧箱の底板として使用しました。良かったです。

対象商品:
35633507
2019-10-28
用途:
部品同誌のスペーサーとして
株式会社ART CRAFT 様

ちょうど欲しかった寸法(厚さ)の物が安価に購入できました。使用した感じも何ら問題は無く良い買い物が出来たとうれしいです。

対象商品:
35633473
2019-10-25
用途:
趣味のアクセサリー作成
製造業

とても使い勝手が良く、手で湾曲させるには丁度良い感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4638:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4638:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする