曜日別特売
M600 アルミ板 粘着剤付 久宝金属製作所 35633622

M600 アルミ板 粘着剤付 久宝金属製作所 35633622
M600 アルミ板 粘着剤付 久宝金属製作所 35633622

アルミ板 粘着剤付

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード35633622品番M600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

軽くて切りやすい、細工がしやすい。
いつまでも美しく、さびない金属素材。

用途
屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場
物置・換気口・手芸用・園芸用
犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!
材質アルミ(A1012)幅(mm)200長さ(mm)300厚さ(mm)0.2質量(g)60タイプ平板粘着剤アクリル系調質H24
注意
※接着面の大きさが接着力の大きさにつながりますので、平滑な面にご使用下さい。(凸凹があると接着力は弱くなります。)
埃、油、水などの汚れが表面に付いていると接着力は弱くなります。
粘着剤と接着面の隙間に水や液体が入るとそこから剥がれやすくなります。
台所のコンロ周りなどのご利用は、粘着剤が溶ける場合がございます。100℃以上の高温環境でのご利用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35633604
2020-07-13
用途: ガラス付き引き戸の補修作業
建設業・工事業

レールの溝にできた摩耗箇所を埋めるのに使用。
特に問題なく使用した。

対象商品 : 35633622
2020-05-05
用途: ユニットバス壁の修理
不動産業

赤錆でボロボロボロの状態のユニットバス壁の修理に必要で購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 35633622
2015-12-04
用途: 屋根修理
サービス業

よい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2808:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする