曜日別特売
L9010 ステンレス板 久宝金属製作所 35633631

L9010 ステンレス板 久宝金属製作所 35633631
L9010 ステンレス板 久宝金属製作所 35633631

ステンレス板

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)150
長さ(mm)300
厚さ(mm)0.3
内容量1枚注文コード35633631品番L9010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
材質ステンレス(SUS430)幅(mm)150長さ(mm)300厚さ(mm)0.3質量(g)105タイプ平板粘着剤なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35633631
2023-09-11
用途: オーブンの修理
製造業

探していたステンレス薄板が思ったサイズで入手できて良かった

対象商品 : 35633701
2023-03-08
用途: 磁石付の文字盤
宮崎建築設計事務所建設業・工事業

梱包も丁寧でよかった。完璧に光輝いていてまんぞくしました1。。

対象商品 : 35633726
2020-02-28
用途: 建築の屋根用に使う

光沢も大変よく使用には全く問題はありません。価格もまあまあです。

対象商品 : 35633674
2018-08-06
用途: 壁貫通時 配管まわりのシール
トートワークスエンジニアリング電気・ガス・熱供給・水道業

商品には満足してます.電話が繋がらないのでこちらから 梱包のときに平らなものは最初にはわかるのですが そのうえに色々な商品が載ったためにぼこぼこに えくぼが出来て使い物になりませんでした.方法 対策を

5が参考にしています
対象商品 : 35633647
2018-04-07
用途: バイクのメンテナンス
有限会社ホーリン運輸・通信業

キャリアが折れてしまったので、切ってテープ上にして使おうとしてます。まだ、加工をしていませんが、溶接でも問題がありませんので、いい商品だと思います。

対象商品 : 35633735
2017-09-14
用途: レストラン厨房の壁補修
アイエスサービスサービス業

切断加工も容易で施工も楽に出来ました。
安価で出来、お客様からも喜ばれております。

1が参考にしています
対象商品 : 35633726
2017-08-28
用途: 機械

リピートです。機械のメンテ・整備に使用しております。
とても、扱い易いです。

1が参考にしています
対象商品 : 35633631
2017-07-03
用途: 蒸着作業時の蒸発源において蒸発金属をコントロールする。
株式会社ソラチ・クォーツ製造業

大きさも、厚さも手ごろであり、使用量は極めて少ないが、割高感は無い。必要な時に必要なだけというニーズに合致してるので、使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
75:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする