M531 ステンレス板 久宝金属製作所 平板タイプ 35633674

ステンレス板

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)0.4 幅(mm)225 長さ(mm)300 注文コード35633674 品番M531
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は厚さ・幅・長さなど11種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス(SUS430) 幅(mm)225 長さ(mm)300 厚さ(mm)0.4 質量(g)230 タイプ平板 粘着剤なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35633631
2023-09-11
用途:
オーブンの修理
製造業

探していたステンレス薄板が思ったサイズで入手できて良かった

対象商品:
35633701
2023-03-08
用途:
磁石付の文字盤
宮崎建築設計事務所 様 (建設業・工事業)

梱包も丁寧でよかった。完璧に光輝いていてまんぞくしました1。。

対象商品:
35633726
2020-02-28
用途:
建築の屋根用に使う

光沢も大変よく使用には全く問題はありません。価格もまあまあです。

対象商品:
35633674
2018-08-06
用途:
壁貫通時 配管まわりのシール
トートワークスエンジニアリング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

商品には満足してます.電話が繋がらないのでこちらから 梱包のときに平らなものは最初にはわかるのですが そのうえに色々な商品が載ったためにぼこぼこに えくぼが出来て使い物になりませんでした.方法 対策を

5人が参考にしています
対象商品:
35633647
2018-04-07
用途:
バイクのメンテナンス
有限会社ホーリン 様 (運輸・通信業)

キャリアが折れてしまったので、切ってテープ上にして使おうとしてます。まだ、加工をしていませんが、溶接でも問題がありませんので、いい商品だと思います。

対象商品:
35633735
2017-09-14
用途:
レストラン厨房の壁補修
アイエスサービス 様 (サービス業)

切断加工も容易で施工も楽に出来ました。
安価で出来、お客様からも喜ばれております。

1人が参考にしています
対象商品:
35633726
2017-08-28
用途:
機械

リピートです。機械のメンテ・整備に使用しております。
とても、扱い易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
35633631
2017-07-03
用途:
蒸着作業時の蒸発源において蒸発金属をコントロールする。
株式会社ソラチ・クォーツ 様 (製造業)

大きさも、厚さも手ごろであり、使用量は極めて少ないが、割高感は無い。必要な時に必要なだけというニーズに合致してるので、使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
75:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする