※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H333 ステンレス板 久宝金属製作所 35633726 H333 ステンレス板 久宝金属製作所 35633726

ステンレス板

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35633726 品番 H333
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
材質ステンレス(SUS430) 幅(mm)455 長さ(mm)910 厚さ(mm)0.3 質量(g)1050 タイプ平板 粘着剤なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35633631
2023-09-11
用途:
オーブンの修理
製造業

探していたステンレス薄板が思ったサイズで入手できて良かった

対象商品:
35633701
2023-03-08
用途:
磁石付の文字盤
宮崎建築設計事務所 様 (建設業・工事業)

梱包も丁寧でよかった。完璧に光輝いていてまんぞくしました1。。

対象商品:
35633726
2020-02-28
用途:
建築の屋根用に使う

光沢も大変よく使用には全く問題はありません。価格もまあまあです。

対象商品:
35633674
2018-08-06
用途:
壁貫通時 配管まわりのシール
トートワークスエンジニアリング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

商品には満足してます.電話が繋がらないのでこちらから 梱包のときに平らなものは最初にはわかるのですが そのうえに色々な商品が載ったためにぼこぼこに えくぼが出来て使い物になりませんでした.方法 対策を

5人が参考にしています
対象商品:
35633647
2018-04-07
用途:
バイクのメンテナンス
有限会社ホーリン 様 (運輸・通信業)

キャリアが折れてしまったので、切ってテープ上にして使おうとしてます。まだ、加工をしていませんが、溶接でも問題がありませんので、いい商品だと思います。

対象商品:
35633735
2017-09-14
用途:
レストラン厨房の壁補修
アイエスサービス 様 (サービス業)

切断加工も容易で施工も楽に出来ました。
安価で出来、お客様からも喜ばれております。

1人が参考にしています
対象商品:
35633726
2017-08-28
用途:
機械

リピートです。機械のメンテ・整備に使用しております。
とても、扱い易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
35633631
2017-07-03
用途:
蒸着作業時の蒸発源において蒸発金属をコントロールする。
株式会社ソラチ・クォーツ 様 (製造業)

大きさも、厚さも手ごろであり、使用量は極めて少ないが、割高感は無い。必要な時に必要なだけというニーズに合致してるので、使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
75:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする