ステンレス メッシュ板

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35633771 品番 E9111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)200 長さ(mm)300 厚さ(mm)0.14 メッシュ40m/s 質量(g)70 タイプ平板 線径(Φmm)0.14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
消耗品の交換
株式会社清泉 様

丈夫ですが簡単に切れました。耐久性はわかりませんが熱には強そうです。

2024-11-21
用途:
配管工事

井戸水の鉄分除去フィルターに使っています。
ステンレスのメッシュ板、中々他では手に入りませんが、
目の細かさも選べて、サイズも選べていいですね。

対象商品:
35633805
2024-01-05
用途:
油こしに使用
飲食業

何度もリピートさせていただいています。
厚さも目の荒さもちょうどよく使いやすいです。
毎回490oを購入していますが、600oぐらいの幅の商品もあればいいなと思います。
ご検討宜しくお願いします。

1人が参考にしています
2022-04-10
用途:
ハニーワームの繁殖
運輸・通信業

孵化したばかりの幼虫がとても小さくプラスチックなどは食い破ると聞いたのでこの商品を買ってみました。
ただ、細過ぎるので実際どうなるかは、まだ分かりませんが、ハサミでも切れたし、とても扱いやすかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
35633805
2021-07-17
用途:
縁切り部の養生
ペクッド 様 (建設業・工事業)

今回は小動物の侵入を防ぐために使いました。虫も侵入できないと思います。折り曲げ作業も簡単にできましたし、ハサミでのカットも容易でした。

対象商品:
35633753
2021-07-30
用途:
重機のオイルフィルターとして使用
サービス業

プレフィルターとして鉄製の物がついていましたが劣化した為この商品で自作しました。非常に良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
01140834
2021-03-29
用途:
バキューム台の修理に
クリーニングショップたかせ 様 (サービス業)

染み抜きのバキューム台の吸い込みが割れてしまっていたのでこちらで修理。パンチングを切り抜き、スラストワッシャを押し付けて型を取り固定。加工もしやすくいい感じにできました。

対象商品:
01140834
2021-02-07
用途:
塗装作業時
有限会社三輪塗装 様

塗料を濾す為に使用しています。使い勝手が良いです。

250メッシュは欠かせない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3973:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする