M9630 ステンレス板 粘着付 久宝金属製作所 平板タイプ 35633814

ステンレス板 粘着付

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード35633814 品番M9630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽くて切りやすい、細工がしやすい。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
粘着剤付きタイプ。

用途
金属ハサミで切れるから工作も大丈夫!
お台所、水周りのリフォームに!
家の補修などDIYの材料に!
材質ステンレス(SUS430) 幅(mm)150 長さ(mm)150 厚さ(mm)0.1 質量(g)50 タイプ平板 粘着剤アクリル系
注意
※接着面の大きさが接着力の大きさにつながりますので、平滑な面にご使用下さい。(凸凹があると接着力は弱くなります。)
埃、油、水などの汚れが表面に付いていると接着力は弱くなります。
粘着剤と接着面の隙間に水や液体が入るとそこから剥がれやすくなります。
台所のコンロ周りなどのご利用は、粘着剤が溶ける場合がございます。100℃以上の高温環境でのご利用は避けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35633823
2024-02-19
用途:
テンションのかかるプラスチック製品の接着部の裏補強

具体的には バイク(MT-01)のマフラーリング。 うまいこと見えにくい部分で割れてくれたのでプラリペアで補修するも やや強度不足を感じる。そこで 裏からコイツで補強。 まぁなんとかなっている気がする。

対象商品:
35633814
2020-04-24
用途:
配管撤去後の穴の補修
サカイ電子サービス 様

安価に壁の補修が手軽にできて、しかも見た目が綺麗。

1人が参考にしています
対象商品:
35633814
2014-07-29
用途:
表札を綺麗ししたくて

玄関の表札が汚くなりましたので綺麗にしたくてステンレス板を購入しました。
0.1mmの厚みで切り出しも工作バサミで綺麗にカットできました。

折り曲げも定規を当てて曲げれば綺麗に曲げる事ができます。

位置合わせも粘着剤が付いているので簡単にできました。

必要無い部分の糊はパーツクリーナーで綺麗に取る事ができるのも便利でした。

簡単にカバーが作れて表札を綺麗にする事ができました。
文字は油性のペンキでしました。

5人が参考にしています
対象商品:
35633832
2014-09-10
用途:
スライドのカミソリの厚みを増やすのに使用

粘着があるので固定側に貼り付けて動かないので使いやすかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4517:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4517:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする