曜日別特売
M9650 銅板 粘着剤付 久宝金属製作所 35633945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M9650 銅板 粘着剤付 久宝金属製作所 35633945
M9650 銅板 粘着剤付 久宝金属製作所 35633945

銅板 粘着剤付

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(2枚)注文コード35633945品番M9650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

一般に柔らかく加工が容易で、様々な処理を行うことが可能です。
加工性、伸び性、電気・熱の伝導性に優れています。
粘着剤付です。

用途めっき・はんだ付けなど。材質幅(mm)150長さ(mm)150厚さ(mm)0.1質量(g)50タイプ平板粘着剤アクリル系比重8.89溶融点(℃)1083
注意
※粘りがあるので 穴あけ等の機械加工に注意してください。
接着面の大きさが接着力の大きさにつながりますので、平滑な面にご使用下さい。(凸凹があると接着力は弱くなります。)
埃、油、水などの汚れが表面に付いていると接着力は弱くなります。
粘着剤と接着面の隙間に水や液体が入るとそこから剥がれやすくなります。
台所のコンロ周りなどのご利用は、粘着剤が溶ける場合がございます。100℃以上の高温環境でのご利用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35633936
2016-01-27
用途: コーディネート
製造業

ハサミでカットできてお手ごろ。

対象商品 : 35633936
2015-09-04
用途: 補強補修作業

粘着剤が付いているので、すぐ貼り付けて使うことができて良かったと思います。銅板表面にも保護フィルムが設けてあり、銅板表面に傷つけずに作業ができ、よい仕上がりとなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3600:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする