※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H370 トタン板 久宝金属製作所 35634006 H370 トタン板 久宝金属製作所 35634006

トタン板

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35634006 品番 H370
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

加工しやすいトタン材質の板です。

材質 仕上亜鉛めっき 幅(mm)455 長さ(mm)910 厚さ(mm)0.25 用途トタンの屋根など。 質量(g)950

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:452

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35634006
2023-02-03
用途:
これはいいです
カットサロン レジェンド 様 (サービス業)

これはいいですよ〜磁石が付くって便利です購入して壁に着けて写真を磁石で貼っています

4人が参考にしています
対象商品:
35634015
2023-05-12
用途:
補修用
製造業

補修用に購入しましたが、補修ではなく更新することになり使っていません

対象商品:
35634006
2021-11-09
用途:
事務所の改築
セブンイレブン小山横倉新田店 様 (卸売・小売業)

壁に強力両面テープで貼りました。
磁石が効いてるのでお知らなど貼ってます
見栄えもキレイで満足です

3人が参考にしています
対象商品:
35634015
2020-12-20
用途:
ベランダ手摺の補修
その他業種

ベランダ手摺の板金が錆びて腐食したので錆び取りと錆び止めを施してからトタン板を必要な大きさに切断し、腐食箇所の上から接着剤で接着し、塗料を塗りました。DIYにも向いたサイズで無駄な材料費をかけずに補修出来ました。

対象商品:
35634006
2020-11-02
用途:
ゴミステーション補修

ゴミステーションで錆びて穴の開いたところをカバーするために使用しました。金切りバサミでも簡単に切れ、塗装もはじくことなく塗ることができました。届いた時も歪みたわみ折れ等なく全く問題ありません。

対象商品:
35634006
2021-03-07
用途:
小物箱作り

ある程度の大きさ品作りに活用です
梱包もしっかりしていました。

対象商品:
35634006
2018-08-26
用途:
屋根修理
教育・研究機関

水漏れがいっぺんに停まった。有り難う御座いました。応急処置用としてはずいぶん便利でした。

対象商品:
35634006
2018-10-01
用途:
裏庭の仕切りの板に使用した

色及び表面はきれいでしたが、幅は寸法通りで良かったが、長さが5mm長かったので切削時間がいるようになった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4902:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4902:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする