環境配慮型ゴムシート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35634051 品番 KGS004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。
耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。

厚さ(mm)3 幅(mm)100 長さ(mm)100 トラスコ品番836-3024 ブラック 材質合成ゴム 使用温度範囲(℃)約-30〜120 寸法(幅W×長さL)(mm)100×100 RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35634137
2016-03-04
用途:
ローラー試作
サービス業

臭いが少ないとあるものの、意図的に嗅ぐと頭が痛くなります。
どう言ったらよいか、、改装中店舗の臭いと言うか…
どちらかと言えば普通のCRの方が臭いが少ないと思います。
ただし今回購入した色は「白」の方です。
それ以外は問題がないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
722:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする