環境配慮型ゴムロール 1m巻

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35634155 品番 KGR003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。
耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。

厚さ(mm)3 幅(mm)50 長さ(mm)1000 トラスコ品番836-3049 材質特殊合成ゴム ブラック 使用温度範囲(℃)約-30〜120 硬度65(デュロメータ タイプA) 寸法(幅W×長さL)(mm)50×1000 RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:393

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-23
用途:
いろいろな所のクッション、その他
株式会社アートクラフト 様

いろいろに使えてなかなか便利です。ゴムですから耐久性はそんなに望めませんが、承知の上ですので問題はありません。

対象商品:
35634155
2019-01-09
用途:
カバーの隙間埋め

カバーの隙間を埋める為に使用しました。
色移りも無いようなので良かったです。

対象商品:
35634173
2018-02-21
用途:
農機具のメンテナンス

未だ使用していませんが、現行に使用されているものと同等であり、工作が必要でありますが、満足しています。

対象商品:
35634146
2018-09-13
用途:
ダクトの繋ぎに使用
製造業

ダクトを繋げる為間にゴムを使用したかったため購入、問題はなさそう

対象商品:
35634146
2015-09-09
用途:
車両整備

速い、安い、美味い(高品質)の三拍子揃ったお品です。お勧めします。

対象商品:
35634164
2015-02-02
用途:
重量機器の下敷き
卸売・小売業

思っていたよりやわらかく、今のところ非常に使い勝手が良い。

対象商品:
35634164
2018-04-15
用途:
クランプの厚さ調整に使用
卸売・小売業

はさみでも簡単に切断できるため、調整しやすかった。

対象商品:
35634173
2015-03-05
用途:
水切り・水返し等

ゴムが柔らかく、加工や取り付けが非常に容易で、ゴム特有の臭いもほとんど無く良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
778:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする