環境配慮型シリコーンゴム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35634356 品番 KSI004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象化学物質を含まない新しいゴム材料。
耐寒性、耐熱性、絶縁性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なシリコーンゴムシート。

厚さ(mm)3 幅(mm)100 長さ(mm)100 トラスコ品番836-3059 寸法(幅W×長さL)(mm)300×300 材質特殊合成シリコンゴム 乳白色 使用温度範囲(℃)約-70〜200 RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1212:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする