環境配慮型EPDM ゴムシート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35634392 品番 KSR002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。
耐オゾン性、耐候性に優れた安全なすべり止めゴムシート。

厚さ(mm)2 幅(mm)100 長さ(mm)1000 トラスコ品番836-3063 材質特殊合成EPDMゴム グリーン 使用温度範囲(℃)約-40〜120 寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000 RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-30
用途:
自動機段替え部品保管用
SMK株式会社 様 (製造業)

スライドケースに収納しているが、引き出した時に動いてしまう為、滑り止めのゴムシートを探していました。現場保管なのでRoHs対応が必須でした。
大きさも半分にカットして使用すにはちょうどよい大きさです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1310:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする