カラーポリエチレンフォーム

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35634584 品番 PES-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
従来のフォームと比べ、柔軟で弾力性に優れ、耐候性・断熱性にも優れています。
食品衛生法・食品添加物等の基準をクリアしている、安全で汚染性のない発泡素材です。

厚さ(mm)5 幅(mm)300 長さ(mm)200 ホワイト 寸法(幅W×長さL)(mm)200×300 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35634584
2023-08-28
用途:
自作の展翅板
卸売・小売業

自作の展翅板に使いましたが柔らかすぎました。表面にマスキングテープを貼って、何とか針が固定できる状態になりましたが、このような用途なら別の製品を選んだほうが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2538:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする