ウレタンフォーム波型

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35634627 品番 PUF-07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。

厚さ(mm)30 幅(mm)400 長さ(mm)400 材質ウレタン グレー タイプハード 寸法(幅W×長さL)(mm)400×400 耐熱温度(℃)約70 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35634636
2022-11-14
用途:
音楽会の防音の為換気扇に取り付ける。
ごはんやおかんのごはん 様 (飲食業)

まだ使用してないので何とも言えない。
多少なりとも音が漏れないようになればいい。

1人が参考にしています
対象商品:
35634636
2019-05-19
用途:
デットニング
サービス業

車のデットニングの吸音材に使いました。
思った以上に効果が有った様に思います。

対象商品:
35634636
2018-11-19
用途:
電動車椅子のシートの隙間調節に使います。
その他業種

臀部から座骨部周囲のため徐圧効果を求めて波型カット版にして良かったようです。

2人が参考にしています
対象商品:
35634636
2016-10-18
用途:
ケースに入れて。ガス検知器の保護材にしてます
宮永建設株式会社 様

硬さもいい感じで良かったです。後は厚みのバリエーションがあればなおさら良いのにな。

1人が参考にしています
対象商品:
35634627
2016-04-14
用途:
車の修理

車の修理やですが、ちょっとした所にとても早く届いて大きさも満足してます。

対象商品:
35634636
2014-08-23
用途:
吸音シートとして使います

吸音シートは高価なので代用で購入しました。低音には力不足ですが中低音域には効果がありました。

4人が参考にしています
対象商品:
35634636
2014-09-11
用途:
吸音、振動などに使用しています。

大きさの、バリエーションがもう少しあればいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35634636
2013-06-26
用途:
ハードケース内

ハードケース内にウレタンフォームが経たってしまい、ウレタンフォームを打っている所がなく、モノタロウにあって、本当に助かりました!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2897:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする