底部分の保冷バッグはクッション性が無い為、カットして下に敷いたり傾かないように仕切りとして使用していますが汚れてきたら交換して何度も購入しています。
市販のクッションはスポンジがすぐにヘタレて、だめになる。
そこで、もう少しましなスポンジを買って、丈夫なクッションを手作りしようと思って購入。
買ってみたら、確かに厚みはある。安いスポンジに比べると少しはましだが、それでも、厚みがあるだけの普通のスポンジなので、期待したような密度は無かった。
密度が無いため、座ると完全につぶれてしまい、バイクや車のウレタンスポンジのような耐久性は期待できない。
つぶれないクッションを作るにはバイク用のウレタンでも買うしかないのかな。
都合上凸凹した場所なのでそこに敷き、更に上にアクリル板を載せ台座にしています。
ウレタンなので、下が凸凹でもフィットし、厚さもあるので、計量器程度ならまったく問題ありません。
柔らかいものをネットで買うには弾力を情報から想像して買う必要があるが、今回は正解想定内。異物落下を防ぐためのスキマ埋めとして現場でカッターで切って差し込んだっ!
硬さもいい感じで良かったです。本当は3センチの厚みがほしかったのですが、これしかないようで厚さのバリエーションがあればなおさら良いのにな。
空調室外機間の緩衝材に使用しました。軽量に作られてますので、
形状変形等の恐れがあったため、ウレタンフォームにしました。
想定通りに使用でき振動も吸収できて良かったです。
厚みが、300mm,400mm等数種類あると色々なパターンで使用でき
いいと思いました。
50ミリの厚みが切って使うのに丁度良いです。1000×1000ミリ程度の大きいサイズの商品があると繋がなくてもいいので有難いです。もう少し安くなりませんか?