衝撃吸収材 ハネナイト

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35634654 品番 HNT001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。
外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。
素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。
欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。

厚さ(mm)1 幅(mm)85 長さ(mm)120 仕様粘着なし 材質NBR(ニトリルゴム) 寸法(幅W×長さL)(mm)85×120 RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識

商品説明動画

洗濯機の振動、騒音を防ぐゴムマット「ハネナイト」検証

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35634681
2024-08-10
用途:
ルームランナーの下に轢きました。
運輸・通信業

この上にゴムブロックを轢いたのですが、何処かのジムでやっている様な安定した感じがあり、とても満足です。
ビー玉で試しましたが、上から落としても一切跳ねません。

1人が参考にしています
対象商品:
35634706
2024-03-26
用途:
家具の下
株式会社ホープ 様 (建設業・工事業)

3mmを使用したのですがもう少し厚みがあったほうがよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
35634706
2022-02-20
用途:
バイクの振動対策に
建設業・工事業

振動で悩んでおりましてネットで調べて知った製品です。取り付けてから余り走行はしてませんが少し改善した感じはします。他の部分にも使用すれば更によくなると思いますので他の箇所にも試してみたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35634672
2021-02-23
用途:
セロー250のシートに
NGOフェニックス救援隊 様 (医療・福祉・介護関連業)

セロー250は振動がお尻に来ます。3cm肉厚のツーリングシートに交換しましたが、さらに車体と接触する部分に貼りました。単体の効果は正直なところよく分かりませんが、合わせ技でだいぶ快適になりました。

対象商品:
35634654
2020-10-16
用途:
機械の接触部の保護
橋爪工作所 様

現状狙った通りにうまく作動しています。衝撃吸収能力は高いです。

1人が参考にしています
対象商品:
35634654
2020-05-22
用途:
エアガンの衝撃対策
その他業種

ネットの評判で使ってみました。評判とおりの結果に改めて驚きました。手軽に使えますし、他の用途でも、と妄想が広がる商品です。

対象商品:
35634681
2020-05-03
用途:
エアガンの工作

ピストンの打撃衝撃吸収材として利用しています。
音はあまり減らないですが、衝撃はかなり軽くなりました。

対象商品:
35634697
2019-12-12
用途:
エアガンターゲットの衝撃吸収
建設業・工事業

これ単体では衝撃を逃せないが、性能は期待通りでした。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
437:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする