曜日別特売
H50B10TD16 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 大阪魂 35641042

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H50B10TD16 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 大阪魂 35641042
H50B10TD16 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 大阪魂 35641042

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50

(14件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード35641042品番H50B10TD16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品
軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。
キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。
セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。

ボス径D(Φmm)40外径O.D.(Φmm)58ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)51.37タップ位置A(mm)6長さL(mm)25種類スプロケットスプロケット形状B形歯数10歯幅(mm)8.7軸穴径(Φmm)16軸穴種別軸穴完成品列数1チェーンNo.50材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875セットスクリュー2-M6軸穴径公差H7キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35641042H50B10TD1613286990CB50B10TD16H50B10TD16 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 ノーブランド 13286990スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50ノーブランド1個
899
税込989
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35641392
2021-06-25
用途: 機械部品として
岩倉鉄工株式会社

軸穴とキー溝を加工しなくてよいので、軸穴完成品は大変助かります。スプロケットはプーリーより硬いので、なおさらありがたいです。

対象商品 : 35642625
2021-12-05
用途: オリジナル機械に
建設業・工事業

今のところ問題無く使えてます。そしてかなり安いですね。

対象商品 : 35641295
2020-12-13
用途: 麺機の修理
やくの麺業株式会社

スプロケットの山がちびてチェーンが飛びだしたので修理用に、重宝してます。

対象商品 : 35641593
2020-07-25
用途: 機械動力の伝達

低価格で、軸穴完成品で、新JISキー溝付きで、文句無しの商品です。

2019-11-06
用途: モーターに。

軸穴は生なので、モーターなどの現物に合わせて旋盤で調整できるので楽。

対象商品 : 35643666
2019-03-22
用途: 駆動

必要十分な品物です。
本当は軸穴50φが欲しかったけれど、この規格では45φまでなのが唯一の残念ポイント。
しかし45φの軸穴が開いて押しネジのみならず、キー溝まで彫ってあるのはありがたい。
以前は機械加工に出していて、工賃の方がスプロケよりも高かった。

対象商品 : 35641724
2018-11-04
用途: 新規格のモータに取替え時、軸サイズが変わったので使用。
サービス業

焼入れされており、寿命の点で安心できる。
また、軸穴の加工精度が良いのでモータ軸にスカッと入る。

対象商品 : 35641295
2018-08-04
用途: 機械のメンテナンス時
昭和工作所製造業

減速モーターに軸穴完成品を使いました、寸法ぴったりでてまが省けて良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする