曜日別特売
H50B10TD25 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 大阪魂 35641112

 

H50B10TD25 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 大阪魂 35641112
H50B10TD25 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 大阪魂 35641112
H50B10TD25 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 大阪魂 35641112

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50

(14件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード35641112品番H50B10TD25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品
軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。
キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。
セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。

ボス径D(Φmm)40外径O.D.(Φmm)58ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)51.37タップ位置A(mm)6長さL(mm)25種類スプロケットスプロケット形状B形歯数10歯幅(mm)8.7軸穴径(Φmm)25軸穴種別軸穴完成品列数1チェーンNo.50材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875セットスクリュー2-M8軸穴径公差H7キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35641112H50B10TD2513287060CB50B10TD25H50B10TD25 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 ノーブランド 13287060スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50ノーブランド1個
949
税込1,044
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35641392
2021-06-25
用途: 機械部品として
岩倉鉄工株式会社

軸穴とキー溝を加工しなくてよいので、軸穴完成品は大変助かります。スプロケットはプーリーより硬いので、なおさらありがたいです。

対象商品 : 35642625
2021-12-05
用途: オリジナル機械に
建設業・工事業

今のところ問題無く使えてます。そしてかなり安いですね。

対象商品 : 35641295
2020-12-13
用途: 麺機の修理
やくの麺業株式会社

スプロケットの山がちびてチェーンが飛びだしたので修理用に、重宝してます。

対象商品 : 35641593
2020-07-25
用途: 機械動力の伝達

低価格で、軸穴完成品で、新JISキー溝付きで、文句無しの商品です。

2019-11-06
用途: モーターに。

軸穴は生なので、モーターなどの現物に合わせて旋盤で調整できるので楽。

対象商品 : 35643666
2019-03-22
用途: 駆動

必要十分な品物です。
本当は軸穴50φが欲しかったけれど、この規格では45φまでなのが唯一の残念ポイント。
しかし45φの軸穴が開いて押しネジのみならず、キー溝まで彫ってあるのはありがたい。
以前は機械加工に出していて、工賃の方がスプロケよりも高かった。

対象商品 : 35641724
2018-11-04
用途: 新規格のモータに取替え時、軸サイズが変わったので使用。
サービス業

焼入れされており、寿命の点で安心できる。
また、軸穴の加工精度が良いのでモータ軸にスカッと入る。

対象商品 : 35641295
2018-08-04
用途: 機械のメンテナンス時
昭和工作所製造業

減速モーターに軸穴完成品を使いました、寸法ぴったりでてまが省けて良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする