手提げ紙袋

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 35651777 品番 茶無地
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
マチ(mm)120 幅(mm)210 高さ(mm)250 材質未晒クラフト紙 茶無地 種類手提げ袋 紙厚(g/m2)80 質量(g/枚)25 手紐丸紐 メーカー商品コード003266210

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:527

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-04
用途:
マルシェのお買い上げ袋そして使用

価格のリーズナブルなので何度もリピートしています。
サイズ違いもいくつか持っています。
私はうつわを包むので耐久性には少し心もとないと思い、段ボールで底敷きを作ってからつかっています。

2026-01-05
用途:
お客様用手提げ
卸売・小売業

質感、サイズ、持ち手、いずれも気に入っています。持ち手が丸いタイプは保管時に、かさばりますが、お客様が持った時は持ちやすいため、こちらのタイプを選んでいます。

対象商品:
26896117
2023-07-29
用途:
景品入れ
有限会社及川商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

弊社の景品を入れてお客様にお渡しするのに丁度良いサイズでした。

対象商品:
26896117
2023-07-07
用途:
祝いの品、お返しの際に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

紙の質もなにも問題なく、この金額でこの枚数は大変助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
35651664
2023-09-20
用途:
商品を手渡しする際に使用
卸売・小売業

持ち手が立っているので取り出しやすいです。紙もしっかりしています。

1人が参考にしています
対象商品:
35651752
2023-04-01
用途:
焼き菓子のラッピング
飲食業

ちょっとしたラッピングギフトにちょうど良い大きさで愛用しています。
ナチュラルデザインのシールを貼って持ち手にペーパーラフィアでリボンをつけるとお客様にとても喜ばれます。

対象商品:
35651752
2023-01-04
用途:
人にプレゼントするときの小分け袋として
その他業種

自分の欲しかった大きさ・材質の物が見つかって良かったです。リピートします。

対象商品:
35651664
2021-03-02
用途:
商品の梱包に
ビージェネレイテッド 様 (卸売・小売業)

いままで近隣の文房具屋などで商品用の紙袋を買っていましたが、やはり持ち帰りが重い!モノタロウで買うようになって店に届くようになったので、本当に楽になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする