手提げ紙袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 高さ(mm)410 材質晒クラフト紙 (柄)昇華 注文コード35651926 品番昇華
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,150
この商品は高さ・材質・色など13種類から選べます 他の種類を見る
マチ(mm)115 幅(mm)320 高さ(mm)410 材質晒クラフト紙 (柄)昇華 種類手提げ袋 紙厚(g/m2)100 質量(g/枚)52 手紐丸紐 メーカー商品コード003227400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35651971
2015-02-14
用途:
贈答用のお持ち帰り袋
夢アート 様

花柄で多種多様の贈答品につかえていいです!!
花柄の模様を増やしてもいいくらい気に入っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする