HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
35651935
品番
モノストライプ ブルー
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
マチ(mm)
115
幅(mm)
320
高さ(mm)
310
材質
晒クラフト紙
色
モノストライプ ブルー
種類
手提げ袋
紙厚(g/m
2
)
90
質量(g/枚)
40
手紐
丸紐
メーカー商品コード
003255200