手提げ紙袋

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 35651953 品番 雲竜 青
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
マチ(mm)115 幅(mm)320 高さ(mm)310 材質片艶クラフト紙 (柄)雲竜 青 種類手提げ袋 紙厚(g/m2)90 質量(g/枚)40 手紐丸紐 メーカー商品コード003260201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35651971
2015-02-14
用途:
贈答用のお持ち帰り袋
夢アート 様

花柄で多種多様の贈答品につかえていいです!!
花柄の模様を増やしてもいいくらい気に入っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする