手提げ紙袋

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 35651996 品番 福袋
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

マチの市松模様でおなじみの、定番の福袋です。

マチ(mm)115 幅(mm)320 高さ(mm)310 材質片艶クラフト紙 (柄)福袋 種類手提げ袋 紙厚(g/m2)90 質量(g/枚)40 手紐丸紐 メーカー商品コード003261600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:530

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35652014
2021-12-13
用途:
初売り時の「福袋セット」として
卸売・小売業

高さもマチもしっかりあるので、「大は小を兼ねる」で、
実用性や応用性があって良かったと思う。

対象商品:
35652005
2019-01-04
用途:
新春福袋
サービス業

昨年よりも大きな物を入れるのに今までの袋では小さかった為購入しました。十分な大きさがあり良かったと思います。

対象商品:
35652014
2016-12-10
用途:
忘年会

十分な大きさで、厚みもあり、安心して使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする