平袋

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 35652093 品番 白無地
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

雑貨などの小物を入れるのに最適な平袋です。

幅(mm)135 高さ(mm)230 材質上質紙 白無地 紙厚(g/m2)52.3 種類平袋 質量(g/枚)3.5 メーカー商品コード006536400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:533

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35652154
2021-03-18
用途:
商品梱包
有限会社フューチャーアイズ 様 (卸売・小売業)

綺麗な色で使いやすいです。ありがとうございました。

対象商品:
35652154
2019-01-27
用途:
店舗備品
柴田木芸社 様

ヘイコウさんの商品なので安心はしてます。買いに行くよりは便利だし有難い。でもこれはヘイコウさんの商品の問題ですが、糊付けがおかしく開くのに手間がかかる。

対象商品:
35652075
2014-02-16
用途:
紋菓子(神社御供)を入れる袋として使用
稲荷神社 様

パソコンでの文字入れは端に色が付いたりするので、従来のスタンプ押しで対応しています。この点がクリアできたらベストです。

対象商品:
35652102
2018-04-14
用途:
少量の商品入れる為
サービス業

厚みがあるので熱が伝わりにくくて子供に渡しても商品を落とさず持てる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする