オレンジ カラー手提げ紙袋 HEIKO 35652407 オレンジ カラー手提げ紙袋 HEIKO 35652407

カラー手提げ紙袋

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 35652407 品番 オレンジ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
マチ(mm)80 幅(mm)270 高さ(mm)340 オレンジ 材質未晒クラフト紙+ニス引き 種類手提げ袋 紙厚(g/m2)80 質量(g/枚)30 手紐丸紐 メーカー商品コード003276808

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
ホテル内のおもてなし用として
三朝温泉 みささガーデンホテル 様 (サービス業)

クオリティの高い商品だと思います。
お色が当館のイメージに合っていて、大きさも丁度いい感じです。
リピートしてます。

対象商品:
35652355
2025-11-05
用途:
商品手渡し用
サービス業

底が薄く、厚紙もないので、重いものは無理。
軽いものでも形が崩れ、破れそう。

対象商品:
35652391
2024-07-27
用途:
物販手提げ用
有限会社岡むら 様 (卸売・小売業)

横17cm×縦22cm×厚み4cmの商品が3つ入り
丁度よく、値段相当の耐久性です。

対象商品:
35652197
2024-06-11
用途:
お客様のお買い上げ袋
ホットスタッフ 様 (卸売・小売業)

雑貨販売店です。商品に小物が多いので、小さくて手つきの紙袋はたすかります。赤で揃えているのでちょうど良かったです。

対象商品:
35652312
2024-03-12
用途:
贈呈用
卸売・小売業

コスパが良いのと色目が落ち着いていて値段以上に見えるところが重宝します。

対象商品:
35652206
2023-04-17
用途:
ギフト用梱包
リファインドコーヒー 様 (飲食業)

オリジナルスタンプを押してさらにブラッシュアップできます。
しっかりとした紙製の袋はギフト用に最適です

対象商品:
35652251
2022-08-06
用途:
商品お渡し時
卸売・小売業

以前から使用していた商品でしたが、これまで購入していたお店が閉店し困っていたところ、モノタロウさんで購入できることが分かり、今回購入しました。大変助かりました。

対象商品:
35652197
2022-10-29
用途:
お客様へ商品の手渡し用
サービス業

赤すぎない丁度良い色だと思います。底の補強に透明の養生テープを貼って利用しています。安く買えて良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする