※使用例

赤 カラー角底袋 HEIKO 35652434 赤 カラー角底袋 HEIKO 35652434

カラー角底袋

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 35652434 品番
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
マチ(mm)80 幅(mm)130 高さ(mm)235 紙厚(g/m2)50 材質未晒クラフト紙 種類紙袋 質量(g/枚)6.3 メーカー商品コード004053400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:532

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35652434
2022-05-12
用途:
粗品入れとして
サービス業

粗品を入れてお渡しする袋として購入しましたが、厚みが、なさすぎて、紙以外のものを入れるとクシャッとなってしまうのが難点です。角底とありますが、お菓子の袋より弱いかも。せめて、底の部分はしっかりして欲しかったですね。もう買わないと思います。

対象商品:
35652477
2022-01-16
用途:
雑貨屋ラッピングに使用します。
卸売・小売業

色々な品に使用でき使い易いです。
色合いもリボンや白のレースシートに映え綺麗です。厚みも良いです

対象商品:
35652486
2021-12-26
用途:
ハンドメイド用紙袋
サービス業

綺麗な紺色で、リボンも赤、ピンク水色、何でも合うのが便利で使い勝手がいいです。もちろんシンプルにシールを貼っても無地なのでシックにおしゃれになります。

対象商品:
35652461
2021-09-17
用途:
ラッピング
建設業・工事業

厚手の為、きちんと形が整い綺麗に仕上がります。見た目もシンプルで可愛いです

対象商品:
35652443
2021-08-31
用途:
販売時
卸売・小売業

赤も滅多に売ってないので助かります!サイズも豊富でお安いです。

対象商品:
35652495
2021-10-19
用途:
商品の梱包
製造業

この袋はずっと以前から使用しており、オリジナルのシールを張り付けて簡単な手土産用の袋として重宝しています。

対象商品:
35652556
2021-06-27
用途:
商品を入れています。
まる福堂 様 (飲食業)

丈夫できちんと感もありとても使いやすいです。クラフト紙にあるような紙の匂いもなく長年重宝しています。

対象商品:
35652434
2020-11-21
用途:
店舗販売
菓匠 羽前屋 様 (製造業)

この袋のシリーズを数回発注しています。
サイズ感・価格・品質、非常に使い勝手のいいものです。
在庫がなくなれば、また追加発注します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする