カラー平袋(ベロ付き 筋入無地)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200枚) 注文コード 35652635 品番
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

筋入用紙の風合いを印刷で表現しました。筋入りのテクスチャーがナチュラル感を演出します。一般に書店や文具店などで多く使われているタイプの平袋です。雑貨などの小物を入れるのに適しています。

幅(mm)105 高さ(mm)150 材質未晒クラフト紙 種類平袋 紙厚(g/m2)50 質量(g/枚)1.9 メーカー商品コード006527003

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-24
用途:
アクセサリーを入れるのに使います
サービス業

シンプルで使いやすく お値段もお手頃だと思います カラーバリエーションもいいと思います

対象商品:
35652644
2020-11-25
用途:
商品のラッピング
製造業

2色購入しましたが2色とも良い色で、お手軽におしゃれにラッピングができ満足しています。

対象商品:
35652617
2020-07-23
用途:
粗品を包む
その他業種

大きさがちょうど良く、いろいろな物に使えそうです。

対象商品:
35652592
2019-10-07
用途:
商品の包装
飲食業

色や素材感が可愛くお値段もお手頃でとてもよかったです。

対象商品:
35652714
2019-01-22
用途:
プレゼント用包装時

小物類のプレゼント包装の時にリボンのシールを貼って簡易包装に使用しています。高級感があり便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
35652732
2017-11-24
用途:
作品の発送に
その他業種

いつも購入しているのが大きいサイズがないのでこれを購入。シックでいいと思います。お安いのが特にいいです。

対象商品:
35652601
2021-11-18
用途:
商品のお渡し用袋
製造業

スジ入り無地とあるので、スジ入りハトロン紙のような加工かと思っていたら「スジ柄」がプリントされた柄入り袋でした。無地ではありません。プリントも安っぽくかすれたようなわざとらしい柄です。返品の送料ももったいなく、200枚の処理に困る商品でした。

対象商品:
35652592
2017-02-16
用途:
多くのサンプルを配るのに使います

安さという点では満足ですが、べろの位置が反対だと思う。ふたを閉めると、違和感がある感じになってしまう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする